C4AF9BW5170T3OK ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 17μF 10% 1箱 30個入 KEMET 62061355

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 17μF 10% 1箱 30個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(30個)注文コード62061355品番C4AF9BW5170T3OK
参考基準価格(税別)¥41,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●静電容量:17μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする