R523N422050P0M ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 200個入 KEMET 62061520

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード62061520品番R523N422050P0M
参考基準価格(税別)¥43,900販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする