R523R447050P1M ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 20% 1袋 176個入 KEMET 62061739

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 20% 1袋 176個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(176個)注文コード62061739品番R523R447050P1M
参考基準価格(税別)¥61,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

KEMET Electronics R523R447050P1M AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 0.47 μ F の静電容量範囲(静電容量許
KEMET Electronics R523R447050P1M AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 0.47 μ F の静電容量範囲(静電容量許容差 ± 20 % )を提供します。40 → +110 ℃ の温度範囲で動作します車載( AEC-Q200 )グレードです ENEC、UL、cUL、CQC 認定 テープ及びリールは IEC60286-2 に準拠しています 自己回復特性 車載( AEC-Q200 )グレードです。

仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする