曜日別特売
R523R447050P1M ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 20% 1袋 2個入 KEMET 62061748

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 20% 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード62061748品番R523R447050P1M
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする