曜日別特売
R523R468050P0K ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 6.8μF 10% 1袋 2個入 KEMET 62061827

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 6.8μF 10% 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(2個)注文コード62061827品番R523R468050P0K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●静電容量:6.8μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7073-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする