VISHAY
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 10μF 10%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62061967
品番
MKP1847C610315P4
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:10μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847C
アズワン品番
65-6967-32