曜日別特売
MKP1847C610315P4 ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 10μF 10% 1袋 91個入 VISHAY 62061976

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 10μF 10% 1袋 91個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(91個)注文コード62061976品番MKP1847C610315P4
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Vishay AC フィルタリングメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサはラジアルタイプです。高調波フィルタ、溶接機器、AC フィルタリング、UPS システムなどの用途に使用できます。高湿度下でも堅牢 高 Peak 電流
Vishay AC フィルタリングメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサはラジアルタイプです。高調波フィルタ、溶接機器、AC フィルタリング、UPS システムなどの用途に使用できます。高湿度下でも堅牢 高 Peak 電流。

仕様●静電容量:10μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6955-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする