KEMET
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10% 1セット 72個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(72個)
注文コード
62062019
品番
R463W510050H7K
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
アズワン品番
65-7170-68