KEMET
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10% 1袋 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
注文コード
62062028
品番
R463N410050H7K
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
アズワン品番
65-7174-68