曜日別特売
R463R447050H7K ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10% 1セット 112個入 KEMET 62062168

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10% 1セット 112個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(112個)注文コード62062168品番R463R447050H7K
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする