曜日別特売
R463F247050H7K ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 47nF ±10% 1袋 1500個入 KEMET 62062238

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 47nF ±10% 1袋 1500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)注文コード62062238品番R463F247050H7K
参考基準価格(税別)¥47,900販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様●静電容量:47nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7176-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする