曜日別特売
C4AF7EW5320T3BK ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 32μF 10% 1箱 18個入 KEMET 62062457

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 32μF 10% 1箱 18個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(18個)注文コード62062457品番C4AF7EW5320T3BK
参考基準価格(税別)¥73,800販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
仕様●静電容量:32μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする