曜日別特売
MKP1847C630355Y5 ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V dc 30μF 10% VISHAY 62062518

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V dc 30μF 10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62062518品番MKP1847C630355Y5
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
仕様●静電容量:30μF●電圧:350V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6974-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする