アズワン
筋入りロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
口径(Φmm)
60
60
75
100
足長(mm)
50
50
75
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62062605
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,761
販売価格(税別)
¥
2,510
バスケットに入れる
仕様
内側筋入
材質
硬質ガラス
口径(Φmm)
60
足長(mm)
50
足外径(Φmm)
8
アズワン品番
1-4569-11