曜日別特売
C4AF3BW4470T3JK ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 4.7μF 10% 1箱 36個入 KEMET 62062719

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 4.7μF 10% 1箱 36個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(36個)注文コード62062719品番C4AF3BW4470T3JK
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする