アズワン
ガス置換デシケータージャンボ GDシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
32日以内出荷とは
アズワン品番
1-5212-05
1-5212-05
1-5212-06
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62062903
品番
GD-SSE
参考基準価格(税別)
¥273,000
販売価格(税込)
¥299,200
販売価格(税別)
¥
272,000
バスケットに入れる
各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様のデシケーターで、アースターミナル付きです。不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能
仕様
静電仕様 ※、ステンレス棚
材質
本体/枠:制電PVC/アルミニウム、キャスター(ストッパー前輪2個付き):Φ65mmナイロン製、棚板:ステンレス
内寸法(mm)
560×483×1486
棚板間隔(mm)
40
外寸法(mm)
574×517×1765
アズワン品番
1-5212-05
棚板寸法(mm)
490×460
注意
※上下中央部には仕切りはありません。