曜日別特売
R75MI333050H7J ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 5個入 KEMET 62062929

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62062929品番R75MI333050H7J
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする