曜日別特売
R75MW468050H2J ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 6.8μF 5% 1セット 84個入 KEMET 62062974

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 6.8μF 5% 1セット 84個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(84個)注文コード62062974品番R75MW468050H2J
参考基準価格(税別)¥80,200販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980
仕様●入数:1トレイ(84個入り)●静電容量:6.8μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする