曜日別特売
B40 木製ミニスロープ トマト 62062997

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

木製ミニスロープ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
高さ(cm)4
奥行き(cm)12.5
長さ(cm)120
内容量1個注文コード62062997品番B40
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

特注サイズ承ります。
固定用ビスが付属しています。

材質純木(ナラ材)質量(kg)1.8長さ(cm)120高さ(cm)4奥行き(cm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62063076
2022-03-17
用途: 段差解消

塗装が荒く仕上げ面がざらざらで、使えませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする