※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
トマト
木製ミニスロープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
高さ(cm)
3
1.5
3
3.5
4
2
2.5
奥行き(cm)
9.5
5.5
9.5
11
12.5
6
8
長さ(cm)
160
80
120
140
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62063103
品番
D30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,700
特注サイズ承ります。
固定用ビスが付属しています。
材質
純木(ナラ材)
質量(kg)
1.8
長さ(cm)
160
高さ(cm)
3
奥行き(cm)
9.5