曜日別特売
SND-3 ステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズ アズワン 62063384

SND-3 ステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズ アズワン 62063384
SND-3 ステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズ アズワン 62063384

ステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番1-6071-12
内容量1台注文コード62063384品番SND-3
参考基準価格(税別)¥84,700販売価格(税込)¥93,060
販売価格(税別)
84,600

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。

付属品棚板×3枚、鍵×2個材質本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス質量(kg)16電源(V)AC100 50/60Hz内寸法(mm)390×320×382×2室消費電力3W外寸法(mm)400×350×879アズワン品番1-6071-12除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(使用環境による)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする