MKP385e58263JPM2T0 ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V ac 8.2μF ± 5% 1セット 63個入 VISHAY 62063419

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V ac 8.2μF ± 5% 1セット 63個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(63個)注文コード62063419品番MKP385e58263JPM2T0
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード
Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード。

仕様●入数:1トレイ(63個入り)●静電容量:8.2μF●電圧:630V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7032-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする