アズワン
極細精密ピンセット HTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
1-6207-13
1-6207-11
1-6207-12
1-6207-13
1-6207-14
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62063436
品番
HT-6A
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥5,619
販売価格(税別)
¥
5,108
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
100
タイプ
直型
アズワン品番
1-6207-13
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器