R75PI327050H3J ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 270nF 5% 1袋 350個入 KEMET 62063690

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 270nF 5% 1袋 350個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(350個)注文コード62063690品番R75PI327050H3J
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様●静電容量:270nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする