TexWipe(テックスワイプ)
ドライワイパー Vectra(R) Alphasorb(R) 10 100枚入
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
注文コード
62063786
品番
TX1052
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥33,926
販売価格(税別)
¥
30,842
バスケットに入れる
潤滑剤、接着剤、残留物、および消毒剤を含むその他の溶液の塗布と除去に適しています。イソプロピルアルコール(IPA)、エタノール、アセトン、脱脂剤などの溶剤を使用したクリーニングに適しています。
仕様
裁断処理: シールドボーダー(熱溶着)
材質
ポリエステル
寸法(mm)
310×310
アズワン品番
1-6961-02
吸水量
540mL/m2