KEMET
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 5.6μF 5% 1セット 72個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(72個)
注文コード
62063848
品番
R75PW456050H3J
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:5.6μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番
65-6930-37