曜日別特売
C4AQILW5150A36J ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 15μF 5% KEMET 62064286

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 15μF 5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62064286品番C4AQILW5150A36J
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●静電容量:15μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7075-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする