スイコー
スイコータンク HTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
容量(L)
200
200
100
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62064389
品番
HT-200
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいよう底が傾斜になっています。
容量(L)
200
直径×高さ(mm)
Φ660×1010
材質
PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)
145
仕様
架台付・床傾斜 200L
アズワン品番
1-7761-01