KEMET
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4500μF ±10% 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
62064819
品番
C44UOGT7450M34K
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:4500μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U
アズワン品番
65-7078-20