SIBATA(柴田科学)
バイオピペット ショート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
62065414
品番
020200-102A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥700
先端が大穴ですのでプロトプラストの移し替えが容易です。
材質
DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)
色
橙
タイプ
ショート
容量(mL)
10
1目盛(mL)
0.2
先端穴径(mm)
3
上部外径(Φmm)
8
仕様
コード番号: 020200-102A
高さ(mm)
205
許容誤差(mL)
±0.2
アズワン品番
1-8621-04
注意
※校正証明書発行可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62065414
020200-102A
33447251
020200-102A
バイオピペット(ショート)
SIBATA(柴田科学)
1本
¥
839
税込
¥
923
注文コードが変更になりました