曜日別特売

バイオピペット ショート

バイオピペット ショート - SIBATA(柴田科学)

先端が大穴ですのでプロトプラストの移し替えが容易です。

材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプショート1目盛(mL)0.2上部外径(Φmm)8高さ(mm)205内容量1本
注意
※校正証明書発行可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
先端穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62065405020200-12A11.5
500
取扱い終了
代替品有
62065414020200-102A103
700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62065405020200-12A33447102020200-12A020200-12A バイオピペット(ショート) SIBATA(柴田科学) 33447102バイオピペット(ショート)SIBATA(柴田科学)1本
649
税込714
注文コードが変更になりました
62065414020200-102A33447251020200-102A020200-102A バイオピペット(ショート) SIBATA(柴田科学) 33447251バイオピペット(ショート)SIBATA(柴田科学)1本
839
税込923
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする