曜日別特売
PTA-01 ポットミル機 ニデックドライブテクノロジー 62066227

ポットミル機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード62066227品番PTA-01
参考基準価格(税別)¥86,200販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
仕様適合ポットサイズ: Φ150~300mm(最大全高:380mm・1個)材質(ストッパー) POM(ポリアセタール)寸法(mm)530×425×350質量(kg)30電源AC100V 50/60Hz電気容量200Wアズワン品番1-9581-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする