アズワン
顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCE-Xシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
2-2627-21
2-2627-21
2-2627-23
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62066936
品番
HDCE-X1N
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥54,232
販売価格(税別)
¥
49,302
バスケットに入れる
パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
対応OS
Windows(R)7/8/10
インターフェース
USB2.0
本体サイズ(mm)
Φ60×80
撮像素子
1/2.5インチCMOSセンサー
画素数
130万画素
アズワン品番
2-2627-21
マウント
CマウントΦ23.2mm・Φ30.0mm