曜日別特売

ガラス繊維濾紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100枚)
アズワン品番2-329-02
内容量1箱(100枚)注文コード62067383品番1820-024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,340

100%硼珪酸ガラス繊維で製造しています。結合材を含まないため、結合材が溶出することがありません。速いろ過速度・高い荷重容量を実現しながら、微細粒子を保持できます。500℃までの高温に耐えるので、気体のろ過や揮発性物質の重量分析など、燃焼過程を含む手法にも用いることができます。

用途タンパク質、細胞、細胞破砕等の沈殿物の濾過。タイプワットマン濾紙名: GF/A、円形 GF/A厚さ(mm)0.26荷重容量粒子保持能(μm)1.6(保持効率98%の粒子直径で表しています。)ろ過速度寸法(cm)2.4アズワン品番2-329-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
620673831820-024030346651820-0241820-024 ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン) 03034665ガラス繊維ろ紙 GF/AWhatman(ワットマン)1箱(100枚)
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする