曜日別特売

ガラス繊維濾紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(25枚)
アズワン品番2-333-11
内容量1箱(25枚)注文コード62067636品番1825-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,920

100%硼珪酸ガラス繊維で製造しています。結合材を含まないため、結合材が溶出することがありません。速いろ過速度・高い荷重容量を実現しながら、微細粒子を保持できます。500℃までの高温に耐えるので、気体のろ過や揮発性物質の重量分析など、燃焼過程を含む手法にも用いることができます。

用途粒子保持能力がよく、均一性の優れた最高級ガラス繊維濾紙。タイプワットマン濾紙名: GF/F、円形 GF/F厚さ(mm)0.42荷重容量粒子保持能(μm)0.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)ろ過速度やや遅寸法(cm)11アズワン品番2-333-11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
620676361825-110030352431825-1101825-110 ガラス繊維ろ紙 GF/F Whatman(ワットマン) 03035243ガラス繊維ろ紙 GF/FWhatman(ワットマン)1箱(25枚)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする