曜日別特売
BM17001-1 マルチチップ -10μl BMシリーズ 日本ジェネティクス 62067689

マルチチップ -10μl BMシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-3803-67
内容量1個(1000本)注文コード62067689品番BM17001-1
参考基準価格(税別)¥6,310販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

マルチチップ
DNase, RNaseフリーなので安心してお使いいただけるチップです。
目盛付
チップ先端を細くすることで残液を限りなく抑制。チップの曲がりがなく、8ch/12chマルチチャンネルピペットに適しています。バルクタイプ。未滅菌。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●容量:-10μlアズワン品番65-3803-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする