曜日別特売
- 広口瓶 HDPE製・遮光 ニッコー 62068318

広口瓶 HDPE製・遮光

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本容量2L材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PE(ポリエチレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)注文コード62068318品番-
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
仕様商品コード: 10-3205-55材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PE(ポリエチレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)寸法(mm)(口内径×胴径×全高)Φ85×Φ125×250容量2Lアズワン品番2-5077-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
1が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする