曜日別特売
H400-05K 高温熱プレス機 H400シリーズ アズワン 62068363

H400-05K 高温熱プレス機 H400シリーズ アズワン 62068363
H400-05K 高温熱プレス機 H400シリーズ アズワン 62068363

高温熱プレス機 H400シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番2-5178-15
内容量1個注文コード62068363品番H400-05K
参考基準価格(税別)¥831,000販売価格(税込)¥913,000
販売価格(税別)
830,000

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。最高温度400℃の高温タイプ

ストローク(mm)(熱板) 0~90寸法(mm)721×490×535、(熱板) 200×150質量(kg)約74電源AC200V 50/60Hz温度(℃)(加熱温度) 室温+20~400℃温度調節PID方式ヒーター容量(W)1150/熱板×2アズワン品番2-5178-15圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~5
注意
※長時間の圧力の保持はできません。※加圧は最大値の50%以上でのご使用を推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする