曜日別特売
LAD4V3G モータープロテクタ装置 サプレッサモジュール 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A シュナイダーエレクトリック 62068617

モータープロテクタ装置 サプレッサモジュール 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●アクセサリタイプ:サプレッサモジュール●併用可能製品:3P LC1D40A...D80A, 4P LC1DT60A...DT80A●電圧範囲:50-127 V●電源相数:1注文コード62068617品番LAD4V3G
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility
This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz
The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)。

仕様●アクセサリタイプ:サプレッサモジュール●併用可能製品:3P LC1D40A...D80A, 4P LC1DT60A...DT80A●電圧範囲:50-127 V●電源相数:1アズワン品番65-7279-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする