2903906 モータスタータ Contactron フエニックス・コンタクト 62068635

モータスタータ Contactron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62068635品番2903906
参考基準価格(税別)¥43,700販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

CONTACTRON フォーインワンハイブリッドモータスタータ - Phoenix Contact Phoenix Contacts製のATEX認定、ELRシリーズのCONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 高機能でDINレールに取り付ける可逆スタータは、3相誘導モータを逆転して保護する必要がある場所で使用できます。 特長と利点
CONTACTRON フォーインワンハイブリッドモータスタータ - Phoenix Contact Phoenix Contacts製のATEX認定、ELRシリーズのCONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 高機能でDINレールに取り付ける可逆スタータは、3相誘導モータを逆転して保護する必要がある場所で使用できます。 特長と利点: ATEX 認定(爆発の可能性がある区域での設置) 1 つのモジュールに、順方向 / 逆方向動作、過負荷保護、及び緊急コンタクタを組み合わせています 調整可能な過負荷シャットダウン 必要なスペースが極小(わずか 22.5 mm 幅) 配線の時間と費用を削減できます (従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大 75 % 短縮) DIN レール取り付けが簡単 摩耗のない 高速スイッチング 出力保護機能を内蔵。

仕様●範囲:Contactron●全長:107.4mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-9アズワン品番65-7361-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする