曜日別特売
2903918 モータスタータ Contactron フエニックス・コンタクト 62068644

モータスタータ Contactron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62068644品番2903918
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ELR H3,ATEX認定を受けたPhoenix Contacts製ハイブリッドモータースタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 順回転モータースタータは、DINレール取り付け用と最大500 V acの3相モーター始動用に設計されています。ここで、安全度水準3 (SIL 3)とパフォーマンスレベルE (PL e)の要件を満たすためには、調節可能な過負荷シャットダウンと
ELR H3,ATEX認定を受けたPhoenix Contacts製ハイブリッドモータースタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 順回転モータースタータは、DINレール取り付け用と最大500 V acの3相モーター始動用に設計されています。ここで、安全度水準3 (SIL 3)とパフォーマンスレベルE (PL e)の要件を満たすためには、調節可能な過負荷シャットダウンと緊急停止機能が必要です。特長と利点 ATEX認定 プッシュイン接続 SIL 3/PL eに準拠する非常停止 調整可能な過負荷シャットダウン サージ保護及び逆極性保護 幅がわずか22.5 mmで、必要なスペースが極小 従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大75 %短縮 DINレール取り付けが簡単 低摩耗スイッチング IP20定格: 12.5 mmより大きな指では触れないよう保護されているが、液体に関しては保護なし 規格 ATEX、IEC60947-1、IEC60947-4-2、IEC61508、ISO13849。

仕様●範囲:Contactron●全長:107.4mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-9アズワン品番65-7281-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする