3RM1930-1AA モータプロテクタトリップブロック 3RM1 SIEMENS 62068730

モータプロテクタトリップブロック 3RM1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62068730品番3RM1930-1AA
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

SIRIUS 3RM1ヒューズモジュール用のアクセサリ(ヒューズなし)。ヒューズの使用法については、22.5 mmアタッチメントアダプタ8US1216..、8US1616..、8US1716..の製品マニュアル3RM1を参照してください。

仕様●アクセサリタイプ:ヒューズモジュール●併用可能製品:3RM1モータースタータ●電圧範囲:500 Vアズワン品番65-7361-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする