SIEMENS
モータ保護回路ブレーカ SIRIUS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62068757
品番
3RV29277AA00
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●範囲:SIRIUS●モータ保護コンポーネント:回路ブレーカ●シリーズ:3RV2927●全長:44.8mm●全体の幅:63.1mm●全体的な深さ:169.1mm
アズワン品番
65-7321-61