曜日別特売
LU2BA0BL モータ保護回路ブレーカ TeSys シュナイダーエレクトリック 62068800

モータ保護回路ブレーカ TeSys

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●範囲:TeSys●定格電圧:690 V ac●許容電流値:12 A●IP保護等級:IP20●極数:3Pアズワン品番65-7291-59注文コード62068800品番LU2BA0BL
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

The Schneider Electrics TeSys U Series Reversing Power Base is a Motor Control Accessory with excellent performance and high reliability.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
The Schneider Electrics TeSys U Series Reversing Power Base is a Motor Control Accessory with excellent performance and high reliability.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)。

仕様●範囲:TeSys●定格電圧:690 V ac●許容電流値:12 A●IP保護等級:IP20●極数:3Pアズワン品番65-7291-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする