曜日別特売
3L-SA MEISTERピンセット アズワン 62069483

MEISTERピンセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
アズワン品番2-8028-39
内容量1本注文コード62069483品番3L-SA
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥11,435
販売価格(税別)
10,395

耐酸性・非磁性のSUS316L製です。耐熱温度※1は約500℃です。

材質SA(耐酸鋼)製アズワン品番2-8028-39仕様3L全長(mm)120
注意
※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする