曜日別特売
65264 ボックスアルミ定規 シンワ測定 62070322

ボックスアルミ定規

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(cm)195
内容量1本注文コード62070322品番65264
参考基準価格(税別)¥9,990販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高精度。窓枠、ドア枠、壁などの下地揃えの際に、正確な真直確認ができます。
ぐらつかない。測定面が広いため安定した測定ができます。
書き込める。作業に必要な寸法や印が書き込めるテープ付で、簡単に消すこともできます。

測定範囲(cm)195材質本体:アルミ、保護キャップ:ABS樹脂質量(g)1430本体寸法(mm)1950×60×20RoHS指令(10物質対応)対応真直度(mm)0.40以下

商品説明動画

【シンワ測定】ボックスアルミ定規
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする