シンワ測定
三角スケールE-30 30cm 造船用 JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62070505
品番
74988
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
測定範囲(cm)
30
材質
ABS樹脂
質量(g)
60
本体寸法(mm)
長さ327、断面(一辺)25
JIS規格取得
取得済
長さ許容差(mm)
±0.4
縮尺度
1/10・1/15・1/20・1/25・1/50・ 1/75