曜日別特売
7447720331 リードインダクタ 330 μH 820mA 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIK 62071040

リードインダクタ 330 μH 820mA 1セット 140個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(140個)注文コード62071040品番7447720331
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:820mA●最大直流抵抗:700mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:3.1MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7112-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする