マルエム[理化学・容器]
CCスクリュー管 透明 イエローキャップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(100本)
1箱(50本)
容量(mL)
20
10
20
30
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
62071075
品番
No.5
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
容量(mL)
20
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート
色(キャップ)
イエロー
仕様
コード番号: 0101-0737
アズワン品番
3-4944-07