マルエム[理化学・容器]
CCスクリュー管 褐色 オレンジキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(100本)
1箱(50本)
容量(mL)
20
10
20
30
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
62071154
品番
No.5
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
容量(mL)
20
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート
色(キャップ)
オレンジ
仕様
コード番号: 0101-1717
色(本体)
褐色
アズワン品番
3-4946-07
パッキン
あり